Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 9551 Ethernet-kaapeli Cat5e 14 jalkaa musta 24 Awg AC7EUX 38F934

MONOPRICE 9551 Ethernet-kaapeli Cat5e 14 jalkaa musta 24 Awg

Varastossa
Tuote: AC7EUX Malli: 9551Ristiviite: 38F934

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEthernet-kaapeli
KäynnistystyyppiTurha
Luokan tyyppi5E
VäriMusta
Connector TypeRJ45 - 8P8C
Johdon pituus14ft.
Takin materiaaliPVC
Pituus4 M
Plug TypeRJ45
ShapeTasainen
suojausEi eristetty
Temp. alue-40 - 167 astetta F
Wire Gauge24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusPituusHinta
MONOPRICE 9544 Ethernet-kaapeli Cat5e 0.5 jalkaa Musta 24 Awg AC7EUP 38F927 95440.5ft..15 milj€1.47
MONOPRICE 9545 Ethernet-kaapeli Cat5e 1 jalkaa musta 24 Awg AC7EUQ 38F928 95451ft..31 milj€1.58
MONOPRICE 9546 Ethernet-kaapeli Cat5e 2 jalkaa musta 24 Awg AC7EUR 38F929 95462ft..6 milj€1.89
MONOPRICE 9547 Ethernet-kaapeli Cat5e 3 jalkaa musta 24 Awg | AC7EUT 38F930 95473ft.1 M€3.11
MONOPRICE 9548 Ethernet-kaapeli Cat5e 5 jalkaa musta 24 Awg | AC7EUU 38F931 95485ft.1.5 M€4.10
MONOPRICE 9549 Ethernet-kaapeli Cat5e 7 jalkaa musta 24 Awg AC7EUV 38F932 95497ft.2 M€5.05
MONOPRICE 9550 Ethernet-kaapeli Cat5e 10 jalkaa musta 24 Awg | AC7EUW 38F933 955010ft.3 M€7.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 9551 Ethernet-kaapeli Cat5e 14 jalkaa musta 24 Awg
€5.93 / yksikkö