SNAP-LOC SLAET32G E Tela, vaaka/pysty, koko 32 tuumaa, galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: CE8UDQ Malli: SLAET32G

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€40.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-raita perävaunulle
Murtolujuus3000 Lbs
Korkeus0.5 "
Pituus32 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Leveys5"
Työkuorman raja1000 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.575
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)15.88
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SNAP-LOC SLAET32G2 E -kisko, vaaka / pystysuora, koko 32 tuumaa, sinkitty teräs, 2 kpl | CE8UDR SLAET32G2€4.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLAET32G E Tela, vaaka/pysty, koko 32 tuumaa, galvanoitu teräs
€40.55 / yksikkö