SNAP-LOC SLAEJH4I J koukkuripustin, monikäyttöinen, koko 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8UFK Malli: SLAEJH4I

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipustin
Murtolujuus700 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus5.5 "
Pituus6.5 "
MateriaaliTeräs
Leveys0.5 "
Työkuorman raja233 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)34.29
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
SNAP-LOC SLAEJH2I J Koukun ripustin, monikäyttöinen, koko 2 tuumaa | CE8UFH SLAEJH2I4.25 "3.875 "€9.72
SNAP-LOC SLAEJH2I2 J Koukku ripustin, monikäyttöinen, koko 2 tuumaa, 2 kpl | CE8UFJ SLAEJH2I24.25 "3.875 "€7.33
SNAP-LOC SLAEJH4I2 J koukun ripustin, monikäyttöinen, koko 4 tuumaa, 2 kpl | CE8UFL SLAEJH4I25.5 "6.5 "€3.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLAEJH4I J koukkuripustin, monikäyttöinen, koko 4 tuumaa
€11.34 / yksikkö