SNAP-LOC SLAEJH2I J koukkuripustin, monikäyttöinen, koko 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8UFH Malli: SLAEJH2I

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipustin
Murtolujuus700 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus4.25 "
Pituus3.875 "
MateriaaliTeräs
Leveys0.5 "
Työkuorman raja233 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
SNAP-LOC SLAEJH2I2 J Koukku ripustin, monikäyttöinen, koko 2 tuumaa, 2 kpl | CE8UFJ SLAEJH2I24.25 "3.875 "€7.33
SNAP-LOC SLAEJH4I J Koukun ripustin, monikäyttöinen, koko 4 tuumaa | CE8UFK SLAEJH4I5.5 "6.5 "€11.34
SNAP-LOC SLAEJH4I2 J koukun ripustin, monikäyttöinen, koko 4 tuumaa, 2 kpl | CE8UFL SLAEJH4I25.5 "6.5 "€3.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLAEJH2I J koukkuripustin, monikäyttöinen, koko 2 tuumaa
€9.72 / yksikkö