SNAP-LOC SLAC6SDSP kääntöpyörä, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 450 paunaa, polyuretaani | CE8UDA

SNAP-LOC SLAC6SDSP kääntyvä pyörä, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 450 lbs, polyuretaani

Varastossa
Tuote: CE8UDA Malli: SLAC6SDSP

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€50.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Murtolujuus450 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus7.5 "
Pituus6.25 "
MateriaaliPolyuretaani / teräs
Pyörän materiaaliKiinteä polyuretaani
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.69
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
SNAP-LOC SLAC6SDSBP kääntyvä pyörä, jarrulla, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 450 lbs, polyuretaani | CE8UDB SLAC6SDSBP4.5 "€56.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLAC6SDSP kääntyvä pyörä, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 450 lbs, polyuretaani
€50.29 / yksikkö