SNAP-LOC SLAC6SDSBP kääntyvä pyörä, jarrulla, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 450 lbs, polyuretaani | CE8UDB

SNAP-LOC SLAC6SDSBP kääntyvä pyörä, jarrulla, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 450 lbs, polyuretaani

Varastossa
Tuote: CE8UDB Malli: SLAC6SDSBP

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€56.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Murtolujuus450 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus7.5 "
Pituus6.25 "
MateriaaliPolyuretaani / teräs
Pyörän materiaaliKiinteä polyuretaani
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.13
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)34.29
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
SNAP-LOC SLAC6SDSP kääntöpyörä, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 450 paunaa, polyuretaani | CE8UDA SLAC6SDSP3.75 "€50.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLAC6SDSBP kääntyvä pyörä, jarrulla, koko 6 tuumaa, kapasiteetti 450 lbs, polyuretaani
€56.78 / yksikkö