Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-LOC GR-SS-PU E Hihnaankkuri, Kantavuus 3000 Lbs, ruostumaton teräs | AA7FWQ 15X208

SNAP-LOC GR-SS-PU E hihnaankkuri, kantavuus 3000 lbs, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AA7FWQ Malli: GR-SS-PURistiviite: 15X208

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-hihnan ankkuri
Syvyys1"
Suorittaa loppuunRuostumaton
Pituus6"
MateriaaliRuostumaton teräs
Asennustyylipinta
Leveys1.25 "
Työkuorman raja3000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliAsennustyyliLeveysTyökuorman rajaHinta
SNAP-LOC GR-SW-PU E Hihna-ankkuri, Hitsattava | AA7FWG 15x199 GR-SW-PULuonnollinen-4.5 "TeräsHitsattava1.25 "3000 lb€7.95
SNAP-LOC GR-SW10-PU E Hihnaankkuri, hitsattu, 10 kpl | AA7FWH 15X201 GR-SW10-PULuonnollinen-4.5 "TeräsHitsattava1.25 "3000 lb€74.37
SNAP-LOC GR-SU-PU E Hihnaankkuri, Kantavuus 3000 Lbs, Luonnollinen | AA7FWJ 15X202 GR-SU-PULuonnollinen-6"Teräspinta1.25 "3000 lb€7.72
SNAP-LOC GR-SU10-PU E Hihnaankkuri, Kantavuus 3000 Lbs, 10 kpl | AA7FWK 15X203 GR-SU10-PULuonnollinen-6"Teräspinta1.25 "3000 lb€84.88
SNAP-LOC GR-SZ-PU E Hihnaankkuri, Kantavuus 3000 Lbs, sinkitty | AA7FWL 15X204 GR-SZ-PUSinkitty-6"Teräspinta1.25 "3000 lb€7.72
SNAP-LOC GR-SZ10-PU E Hihnaankkuri, Kantavuus 3000 Lbs, sinkitty, 10 kpl | AA7FWM 15X205 GR-SZ10-PUSinkitty-6"Teräspinta1.25 "3000 lb€85.63
SNAP-LOC GR-SB-PU E Hihnaankkuri, Kantavuus 3000 Lbs, jauhemaalattu | AA7FWN 15X206 GR-SB-PUPuuteroitu-6"Teräspinta1.25 "3000 lb€7.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC GR-SS-PU E hihnaankkuri, kantavuus 3000 lbs, ruostumaton teräs
€10.70 / yksikkö