Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-LOC GR-LS1100CR-PU Snap Lock Cinch, Length 100 Feet, Load Capacity 500 Lbs | AF6LKH 19XZ73

SNAP-LOC GR-LS1100CR-PU Snap Lock Clinch, pituus 100 jalkaa, kantavuus 500 lbs

Varastossa
Tuote: AF6LKH Malli: GR-LS1100CR-PURistiviite: 19XZ73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Lock Cinch
Kokoonpanon vahvuus1,500 lbs.
Rungon materiaaliPolyesteri
Väripunainen
AsennustyyliCam
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus100ft.
Hihnan leveys1"
Työkuorman raja500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8479899899

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan pituusHinta
SNAP-LOC GR-LS150CR-PU Snap Lock Cinch, Length 50 Feet, Load Capacity 500 Lbs | AF6LKG 19XZ72 GR-LS150CR-PU50ft.€44.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC GR-LS1100CR-PU Snap Lock Clinch, pituus 100 jalkaa, kantavuus 500 lbs
€72.41 / yksikkö