Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-LOC GR-LS150CR-PU Snap Lock Cinch, pituus 50 jalkaa, kantavuus 500 lbs | AF6LKG 19XZ72

SNAP-LOC GR-LS150CR-PU Snap Lock Clinch, pituus 50 jalkaa, kantavuus 500 lbs

Varastossa
Tuote: AF6LKG Malli: GR-LS150CR-PURistiviite: 19XZ72

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Lock Cinch
Kokoonpanon vahvuus1,500 lbs.
Rungon materiaaliPolyesteri
Väripunainen
AsennustyyliCam
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus50ft.
Hihnan leveys1"
Työkuorman raja500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7065
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8479899899

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan pituusHinta
SNAP-LOC GR-LS1100CR-PU Snap Lock Cinch, pituus 100 jalkaa, kantavuus 500 lbs | AF6LKH 19XZ73 GR-LS1100CR-PU100ft.€70.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC GR-LS150CR-PU Snap Lock Clinch, pituus 50 jalkaa, kantavuus 500 lbs
€42.87 / yksikkö