SNAP-LOC GR-1500PTB219-PU Taittuva kahvatrukki, kapasiteetti 1500 Lbs | AF7CRM 20UY86

SNAP-LOC GR-1500PTB219-PU taitettava kahvatrukki, kapasiteetti 1500 lbs

Varastossa
Tuote: AF7CRM Malli: GR-1500PTB219-PURistiviite: 20UY86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€409.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava kahva-kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(4) Käännä
Pyörän halkaisija.4"
Pyörän leveys1.25 "
VäriMusta
Kannen korkeus7"
Kansi P x L32 "x 20-1 / 2"
Kannen pituus32 "
Kannen materiaaliMuovi
Kannen leveys20.5 "
Laajennettu pituus33.25 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava
Kantavuus1500 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus7"
Kokonaispituus34.5 "
kokonaisleveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.7425
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8716805090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörän kokoonpano ((2) jäykkä, (2) kääntyvä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC GR-1500PTB219-PU taitettava kahvatrukki, kapasiteetti 1500 lbs
€409.99 / yksikkö