Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD WS-5870 kiila-ankkuri, 5/8-11 kierrekoko, teräs, halkaisija 5/8 tuumaa, 10PK | CG8YTE 3A459

RED HEAD WS-5870 kiila-ankkuri, 5/8-11 kierrekoko, teräs, halkaisija 5/8 tuumaa, 10 PK

Varastossa
Tuote: CG8YTE Malli: WS-5870Ristiviite: 3A459

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus7"
AnkkurimateriaaliTeräs
Upotus betoniin5 1 / 8 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus3 5 / 8 "
Min. Upotus2 3 / 4 "
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus5 1 / 4
Kierteen koko5 / 8-11
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)14,920
Lopullinen leikkaus (Lb.)11,900 paunaa.
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)7,120
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)7,180
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7675
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Mutterit ja aluslevyt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD WS-5870 kiila-ankkuri, 5/8-11 kierrekoko, teräs, halkaisija 5/8 tuumaa, 10 PK
€77.12 /pakkaus