SMITH-COOPER S6016WP006 putki 3/4 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AC3KKJ 2UE78

SMITH-COOPER S6016WP006 putki 3/4 tuumaa 316l ruostumatonta terästä

Tuote: AC3KKJ Malli: S6016WP006Ristiviite: 2UE78
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€30.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppikierteetön
Sisällä Dia.7 / 8 "
Pituus10ft.
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1-3-64 "
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu10
Seinämän paksuus53 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7304416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
SMITH-COOPER S6016WP004 Putki 1/2 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AC3KKH 2UE77 S6016WP00443 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "53 / 64 "€24.36
Tarjouspyyntö
SMITH-COOPER S6016WP012 Putki 1 1/4 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AC3KKL 2UE80 S6016WP0121.437 "1-21 / 32 "1.25 "9 / 64 "€66.40
Tarjouspyyntö
SMITH-COOPER S6016WP014 Putki 1 1/2 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AC3KKM 2UE81 S6016WP0141-11 / 16 "1-29 / 32 "1.5 "9 / 64 "€76.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S6016WP006 putki 3/4 tuumaa 316l ruostumatonta terästä
€30.90 / yksikkö