Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S4036U 001 Union 1/8 tuuman kierre 316 ruostumaton teräs | AC3KBJ 2UA36

SMITH-COOPER S4036U 001 Union 1/8 tuuman kierre 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC3KBJ Malli: S4036U 001Ristiviite: 2UA36

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine2915 psi @ 100 astetta F
Maks. Höyrynpaine2080 psi @ 400 astetta F
Dia ulkopuolella.1-31 / 64 "
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S3014U 040 Union 4 tuumaa 304 ruostumaton teräs 150 psi | AB2FVH 1LUH7 S3014U 040304 Ruostumaton teräs150FNPT300 psi150 psi5-51 / 64 "4"€630.71
SMITH-COOPER S3716U 004 Union 1/2 tuuman hylsyhitsaus 316 ruostumaton teräs | AC3JJD 2TY68 S3716U 004316 Ruostumaton teräs150Pistorasiahitsi150 psi @ 150 astetta F150 psi1-39 / 64 "1 / 2 "€52.89
SMITH-COOPER S3716U 012 Union 1 1/4 tuuman hylsyhitsaus 316 ruostumaton teräs | AC3JJG 2TY71 S3716U 012316 Ruostumaton teräs150Pistorasiahitsi150 psi @ 150 astetta F150 psi2-11 / 16 "1.25 "€150.71
SMITH-COOPER S3716U 014 Union 1 1/2 tuuman hylsyhitsaus 316 ruostumaton teräs | AC3JJH 2TY72 S3716U 014316 Ruostumaton teräs150Pistorasiahitsi150 psi @ 150 astetta F150 psi3.031 "1.5 "€186.86
SMITH-COOPER S4036U 003 Union 3/8 tuuman kierre 316 ruostumaton teräs | AC3KBL 2UA38 S4036U 003316 Ruostumaton teräs3000FNPT2915 psi @ 100 astetta F2080 psi @ 400 astetta F1-21 / 32 "3 / 8 "€66.82
SMITH-COOPER S4034U 001 Union 1/8 tuuman kierre 304 ruostumaton teräs | AC3KDX 2UA94 S4034U 001304 Ruostumaton teräs3000FNPT2915 psi @ 100 astetta F1905 psi@ 400 astetta F1-31 / 64 "1 / 8 "€58.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S4036U 001 Union 1/8 tuuman kierre 316 ruostumaton teräs
€80.56 / yksikkö