Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S4034X 001 Cross 1/8 tuuman 304 ruostumaton teräs 3000 psi | AB2GBJ 1LVJ3

SMITH-COOPER S4034X 001 Cross 1/8 tuumaa 304 ruostumaton teräs 3000 psi

Varastossa
Tuote: AB2GBJ Malli: S4034X 001Ristiviite: 1LVJ3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine2570 psi @ 100 astetta F
Maks. Höyrynpaine1965 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S4034X 003 Cross 3/8in 304 ruostumaton teräs 3000 Psi | AB2GBN 1LVJ7 S4034X 0031 5 / 16 "3 / 8 "€60.97
SMITH-COOPER S4034X 006 Cross 3/4 tuumaa 304 ruostumaton 3000 Psi | AB2GBT 1LVK2 S4034X 0061 13 / 16 "3 / 4 "€112.98
SMITH-COOPER S4034X 010 Cross 1 tuuman 304 ruostumaton teräs 3000 psi | AB2GBV 1LVK4 S4034X 0102.187 "1"€162.62
SMITH-COOPER S4034X 012 Cross 1 1/4 tuuman 304 ruostumaton teräs | AB2GBX 1LVK6 S4034X 0122.437 "1.25 "€345.16
SMITH-COOPER S4034X 014 Cross 1 1/2 tuuman 304 ruostumaton teräs | AB2GBZ 1LVK8 S4034X 0142-31 / 32 "1.5 "€338.76
SMITH-COOPER S4034X 020 Cross 2 tuumaa 304 ruostumaton teräs 3000 psi | AB2GCB 1LVL1 S4034X 0203-5 / 16 "2"€696.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S4034X 001 Cross 1/8 tuumaa 304 ruostumaton teräs 3000 psi
€25.25 / yksikkö