Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S4034SE002 Street kyynärpää 90 asteen 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC3KCT 2UA67

SMITH-COOPER S4034SE002 Katukyynärpää 90 astetta 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC3KCT Malli: S4034SE002Ristiviite: 2UA67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine2570 psi @ 100 astetta F
Maks. Höyrynpaine1965 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.1"
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S4034SE001 Street Kyynärpää 90 asteen 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC3KCR 2UA66 S4034SE0011"1 / 8 "€36.02
SMITH-COOPER S4034SE006 Street kyynärpää 90 asteen 3/4 tuuman 304 ruostumaton teräs | AC3KCW 2UA70 S4034SE0061 13 / 16 "3 / 4 "€62.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S4034SE002 Katukyynärpää 90 astetta 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€39.41 / yksikkö