Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S3416HB006001B Kuusikulmainen holkki 3/4 x 1/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AB3EQW 1RTR5

SMITH-COOPER S3416HB006001B Hex supistava holkki 3/4 x 1/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB3EQW Malli: S3416HB006001BRistiviite: 1RTR5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikulmainen holkki
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine3000 psi @ 100 astetta F
Maks. Höyrynpaine2810 psi @ 350 astetta F
Dia ulkopuolella.1-3 / 64 "
Putken koko3 / 4 "x 1 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S3416HB024010B Kuusiokoloholkki 2 1/2 x 1 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AB2FNZ 1LTY2 S3416HB024010B316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F3"2-1 / 2 "x 1"€199.54
SMITH-COOPER S3416HB024012B kuusikulmainen holkki 2 1/2 x 1 1/4 tuumaa | AB2FPB 1LTY4 S3416HB024012B316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F3"2-1/2" x 1-1/4"€210.72
SMITH-COOPER S3416HB024014B kuusikulmainen holkki 2 1/2 x 1 1/2 tuumaa | AB2FPD 1LTY6 S3416HB024014B316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F3"2-1/2" x 1-1/2"€205.00
SMITH-COOPER S3416HB030010B Kuusiokoloava 3 x 1 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AB2FPE 1LTY8 S3416HB030010B316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F3.5 "3 "x 1"€283.59
SMITH-COOPER S3416HB030012B Kuusikulmainen holkki 3 x 1 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AB2FPG 1LTZ1 S3416HB030012B316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F3.5 "3 "x 1-1 / 4"€189.09
SMITH-COOPER S3416HB030014B Kuusikulmainen holkki 3 x 1 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AB2FPJ 1LTZ3 S3416HB030014B316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F3.5 "3 "x 1-1 / 2"€240.40
SMITH-COOPER S3416HB030020B Kuusikulmainen holkki 3 x 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AB2FPL 1LTZ5 S3416HB030020B316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F3.5 "3 "x 2"€285.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S3416HB006001B Hex supistava holkki 3/4 x 1/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€19.95 / yksikkö