Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S3016X 030 Risti 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2GAK 1LVF8

SMITH-COOPER S3016X 030 Cross 3 tuuman 316 ruostumaton teräs 150 psi

Varastossa
Tuote: AB2GAK Malli: S3016X 030Ristiviite: 1LVF8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€483.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Dia ulkopuolella.4-11 / 64 "
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3525
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S3016X 001 Risti 1/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FZP 1LVD6 S3016X 0015 / 8 "1 / 8 "€15.33
SMITH-COOPER S3016X 010 Risti 1 tuumainen 316 ruostumaton teräs 150 Psi | AB2GAA 1LVE7 S3016X 0101-51 / 64 "1"€79.14
SMITH-COOPER S3016X 024 Risti 2 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AB2GAH 1LVF6 S3016X 0243-35 / 64 "2.5 "€425.80
SMITH-COOPER S3016X 040 Risti 4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2GAM 1LVG1 S3016X 0405-17 / 64 "4"€595.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S3016X 030 Cross 3 tuuman 316 ruostumaton teräs 150 psi
€483.34 / yksikkö