Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S2214MC004 Tynkäpää 1/2 tuuman puskuhitsaus 304l Ss | AB2GCT 1LVN7

SMITH-COOPER S2214MC004 tyven pää 1/2 tuuman puskuhitsaus 304l Ss

Varastossa
Tuote: AB2GCT Malli: S2214MC004Ristiviite: 1LVN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTankopään tyyppi C
Rungon materiaali304L Stainless Steel
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoHinta
SMITH-COOPER S2214MC006 tynkäpää 3/4 tuuman takahitsaus 304l Ss | AB2GCV 1LVN9 S2214MC006304L Stainless Steel3 / 4 "€47.45
SMITH-COOPER S2214MC010 tynkäpää 1 tuuman takahitsaus 304l Ss | AB2GCX 1LVP2 S2214MC010304L Stainless Steel1"€39.60
SMITH-COOPER S2214MC012 Tankopään tyyppi C 1 1/4 tuumaa 304l Ss | AB2GCZ 1LVP4 S2214MC012304L Stainless Steel1.25 "€68.11
SMITH-COOPER S2214MC014 Tankopään tyyppi C 1 1/2 tuumaa 304l Ss | AB2GDB 1LVP6 S2214MC014304L Stainless Steel1.5 "€41.92
SMITH-COOPER S2214MC020 tynkäpää 2 tuuman takahitsaus 304l Ss | AB2GDD 1LVP8 S2214MC020304L Stainless Steel2"€49.94
SMITH-COOPER S2214MC024 Olkapäätyyppi C 2 1/2 tuumaa 304l Ss | AB2GDF 1LVR1 S2214MC024304L Stainless Steel2.5 "€73.17
SMITH-COOPER S2214MC030 tynkäpää 3 tuuman takahitsaus 304l Ss | AB2GDH 1LVR3 S2214MC030304L Stainless Steel3"€55.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S2214MC004 tyven pää 1/2 tuuman puskuhitsaus 304l Ss
€44.44 / yksikkö