Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S2214MA006 Tankopään tyyppi A 3/4 tuuman 304l Ss | AB2GCA 1LVK9

SMITH-COOPER S2214MA006 Tyyppi A 3/4 tuumaa 304l Ss

Varastossa
Tuote: AB2GCA Malli: S2214MA006Ristiviite: 1LVK9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTankopään tyyppi A
Rungon materiaali304L Stainless Steel
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoAikatauluHinta
SMITH-COOPER S2214MA004 Tankopään tyyppi A 1/2 tuumaa 304L SS | AB2GBY 1LVK7 S2214MA0041 / 2 "10€31.67
SMITH-COOPER S2214MA010 tynkäpää 1 tuuman takahitsaus 304l Ss | AB2GCC 1LVL2 S2214MA0101"10€36.65
SMITH-COOPER S2214MA012 Tynkäpää, tyyppi A 1 1/4 tuumaa 304l Ss | AB2GCE 1LVL4 S2214MA0121.25 "10€97.64
SMITH-COOPER S2214MA014 Tankopään tyyppi A 1 1/2 tuumaa 304l Ss | AB2GCG 1LVL6 S2214MA0141.5 "10€43.25
SMITH-COOPER S2214MA020 tynkäpää 2 tuuman takahitsaus 304l Ss | AB2GCJ 1LVL8 S2214MA0202"10€43.08
SMITH-COOPER S2214MA024 tynkäpää, tyyppi A 2 1/2 tuumaa 304 l S | AB2GCL 1LVN1 S2214MA0242.5 "10€137.92
SMITH-COOPER S2214MA030 Tynkäpää, tyyppi A 3 tuumaa 304l Ss | AB2GCN 1LVN3 S2214MA0303"10€91.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S2214MA006 Tyyppi A 3/4 tuumaa 304l Ss
€42.49 / yksikkö