Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S2046F 012 Kyynärpää 45 astetta 1 1/4 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AB3ETW 1RTZ5

SMITH-COOPER S2046F 012 kyynärpää 45 astetta 1 1/4 tuumaa 316l ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB3ETW Malli: S2046F 012Ristiviite: 1RTZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä säde kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaali316L Stainless Steel
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko1.25 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SMITH-COOPER S2046F 006 Kyynärpää 45 asteen 3/4 tuuman 316 l ruostumaton teräs | AB3ETU 1RTZ3 S2046F 0063 / 4 "€34.86
SMITH-COOPER S2046F 030 Kyynärpää 45 asteen 3 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AB3EUA 1RTZ9 S2046F 0303"€80.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S2046F 012 kyynärpää 45 astetta 1 1/4 tuumaa 316l ruostumatonta terästä
€42.59 / yksikkö