Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S1034SO020N Liukuva laippa taottu 2 tuuman 304 ruostumaton teräs | AD8BZT 4HVP9

SMITH-COOPER S1034SO020N Slip On laippa taottu 2 tuuman 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD8BZT Malli: S1034SO020NRistiviite: 4HVP9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva laippa
Rungon materiaaliTaottu 304 ruostumaton teräs
luokka300
Yhteyden tyyppiLiuku päälle
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine300 psi
Reikien lukumäärä8
Dia ulkopuolella.6.5 "
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S1034SO004N Liukuva laippa taottu 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8BZM 4HVP4 S1034SO004NTaottu 304 ruostumaton teräs43.75 "1 / 2 "€73.47
SMITH-COOPER S1034SO010N Liukuva laippa taottu 1 tuuma 304 ruostumaton teräs | AD8BZP 4HVP6 S1034SO010NTaottu 304 ruostumaton teräs44.875 "1"€84.41
SMITH-COOPER S1034SO012N Liukulaippa taottu 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8BZQ 4HVP7 S1034SO012NTaottu 304 ruostumaton teräs45.25 "1.25 "€125.07
SMITH-COOPER S1034SO014N Liukuva laippa taottu 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8BZR 4HVP8 S1034SO014NTaottu 304 ruostumaton teräs46.125 "1.5 "€132.21
SMITH-COOPER S1034SO024N Liukuva laippa taottu 2 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AD8BZU 4HVR1 S1034SO024NTaottu 304 ruostumaton teräs87.5 "2.5 "€245.29
SMITH-COOPER S1034SO030N Liukulaippa taottu 3 tuuman 304 ruostumaton teräs | AD8BZV 4HVR2 S1034SO030NTaottu 304 ruostumaton teräs88.25 "3"€265.28
SMITH-COOPER S1034SO040N Liukulaippa taottu 4 tuuman 304 ruostumaton teräs | AD8BZW 4HVR3 S1034SO040NTaottu 304 ruostumaton teräs89"4"€357.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S1034SO020N Slip On laippa taottu 2 tuuman 304 ruostumaton teräs
€139.05 / yksikkö