AMERI-VENT 3ALK35 savupiipun vuoraussarja, 3 tuuman kanava, nestekaasu, 35 jalkaa pituus, 470 astetta F | CN8JAD 40LJ40

AMERI-VENT 3ALK35 savupiipun vuoraussarja, 3 tuuman kanava, nestekaasu, 35 jalkaa pituus, 470 astetta F

Varastossa
Tuote: CN8JAD Malli: 3ALK35Ristiviite: 40LJ40

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€208.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavupiipun vuoraussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERI-VENT 6ALK35 savupiipun vuoraussarja, 6 tuuman kanava, nestekaasu, 35 jalkaa pituus, 470 astetta F | CN8JAE 40LJ43 6ALK35€298.66
AMERI-VENT 4ALK35 savupiipun vuoraussarja, 4 tuuman kanava, nestekaasu, 35 jalkaa pituus, 470 astetta F | CN8JAF 40LJ41 4ALK35€218.86
AMERI-VENT 5ALK35 savupiipun vuoraussarja, 5 tuuman kanava, nestekaasu, 35 jalkaa pituus, 470 astetta F | CN8JAG 40LJ42 5ALK35€256.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERI-VENT 3ALK35 savupiipun vuoraussarja, 3 tuuman kanava, nestekaasu, 35 jalkaa pituus, 470 astetta F
€208.66 / yksikkö