Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-BLAIR 31500069008000 IP-korjauspuristin 6 tuuman putki 1 tuuman ulostulo | AE4LHL 5LGP5

SMITH-BLAIR 31500069008000 IP-korjauspuristin rauta 6 tuumaa putki 1 tuumaa ulos

Varastossa
Tuote: AE4LHL Malli: 31500069008000 IPRistiviite: 5LGP5
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
€120.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjauspuristin
Pultin materiaaliRuostumaton teräs
Pultin koko5 / 8 "
Tiivistemateriaalinitriili
MateriaaliPallografiittirauta 304 ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla hihnoilla
Max. Paine300 psi
Pulttien lukumäärä2
LiitäntäIP
Poistoputken koko1"
Dia ulkopuolella.5.94 "- 6.90"
Putken koko6"
Temp. alue-20F ja 180F
TyyppiHuoltosatula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLiitäntäDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-BLAIR 31500013907000 CC Korjauspuristin 1 tuuman putki 3/4 tuuman ulostulo | AE4LGT 5LGL8 31500013907000 CCKorjauspuristinCC1.31 "- 1.39"1"€106.17
SMITH-BLAIR 31500019207000 CC Korjauspuristin 1 1/2 tuuman putki 3/4 ulostulo | AE4LGU 5LGL9 31500019207000 CCKorjauspuristinCC1.61 "- 1.92"1.5 "€106.96
SMITH-BLAIR 31500048009000 CC Korjauspuristin 4 tuuman putki 1 tuuman ulostulo | AE4LHF 5LGP0 31500048009000 CCKorjauspuristinCC4.40 "- 4.80"4"€105.75
SMITH-BLAIR 31500048011000 CC Korjauspuristin 4 tuuman putki 1 1/4 tuuman ulostulo | AE4LHG 5LGP1 31500048011000 CCKorjauspuristinCC4.40 "- 4.80"4"€135.87
SMITH-BLAIR 31500048013000 Korjauspuristin 4 tuuman putki 1 1/2 tuuman ulostulo | AE4LHH 5LGP2 31500048013000KorjauspuristinCC4.40 "- 4.80"4"€137.29
SMITH-BLAIR 31500069006000 IP-korjauspuristin 6 tuuman putki 3/4 tuuman ulostulo | AE4LHJ 5LGP3 31500069006000 IPKorjauspuristinIP5.94 "- 6.90"6"€124.86
SMITH-BLAIR 31500069007000 CC Korjauspuristin 6 tuuman putki 3/4 tuuman ulostulo | AE4LHK 5LGP4 31500069007000 CCKorjauspuristinCC5.94 "- 6.90"6"€122.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-BLAIR 31500069008000 IP-korjauspuristin rauta 6 tuumaa putki 1 tuumaa ulos
€120.74 / yksikkö