Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-BLAIR 31500019207000 CC Korjauspuristin 1 1/2 tuuman putki 3/4 ulostulo | AE4LGU 5LGL9

SMITH-BLAIR 31500019207000 CC korjauspuristin rauta 1 1/2 tuuman putki 3/4 ulos

Varastossa
Tuote: AE4LGU Malli: 31500019207000 CCRistiviite: 5LGL9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjauspuristin
Pultin materiaaliRuostumaton teräs
Pultin koko5 / 8 "
Tiivistemateriaalinitriili
MateriaaliPallografiittirauta 304 ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla hihnoilla
Max. Paine300 psi
Pulttien lukumäärä2
LiitäntäCC
Poistoputken koko3 / 4 "
Dia ulkopuolella.1.61 "- 1.92"
Putken koko1.5 "
Temp. alue-20F ja 180F
TyyppiHuoltosatula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLiitäntäDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-BLAIR 31500013907000 CC Korjauspuristin 1 tuuman putki 3/4 tuuman ulostulo | AE4LGT 5LGL8 31500013907000 CCKorjauspuristinCC1.31 "- 1.39"1"€106.17
SMITH-BLAIR 31500048009000 CC Korjauspuristin 4 tuuman putki 1 tuuman ulostulo | AE4LHF 5LGP0 31500048009000 CCKorjauspuristinCC4.40 "- 4.80"4"€105.75
SMITH-BLAIR 31500048011000 CC Korjauspuristin 4 tuuman putki 1 1/4 tuuman ulostulo | AE4LHG 5LGP1 31500048011000 CCKorjauspuristinCC4.40 "- 4.80"4"€135.87
SMITH-BLAIR 31500048013000 Korjauspuristin 4 tuuman putki 1 1/2 tuuman ulostulo | AE4LHH 5LGP2 31500048013000KorjauspuristinCC4.40 "- 4.80"4"€137.29
SMITH-BLAIR 31500069006000 IP-korjauspuristin 6 tuuman putki 3/4 tuuman ulostulo | AE4LHJ 5LGP3 31500069006000 IPKorjauspuristinIP5.94 "- 6.90"6"€124.86
SMITH-BLAIR 31500069007000 CC Korjauspuristin 6 tuuman putki 3/4 tuuman ulostulo | AE4LHK 5LGP4 31500069007000 CCKorjauspuristinCC5.94 "- 6.90"6"€122.76
SMITH-BLAIR 31500069008000 IP-korjauspuristin 6 tuuman putki 1 tuuman ulostulo | AE4LHL 5LGP5 31500069008000 IPKorjauspuristinIP5.94 "- 6.90"6"€120.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-BLAIR 31500019207000 CC korjauspuristin rauta 1 1/2 tuuman putki 3/4 ulos
€106.96 / yksikkö