Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-BLAIR 31500048006000 Satulakiinnitin 4 tuuman ulostuloputki 3/4 tuumaa | AC8YKD 3EUA1

SMITH-BLAIR 31500048006000 Satulapuristin 4 tuuman ulostuloputki 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8YKD Malli: 31500048006000Ristiviite: 3EUA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulankiinnitin
TiivistemateriaaliBuna N.
MateriaaliPallografiittivalurauta
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila180F
Liitäntä3/4 "(F) NPT
Poistoputken koko3 / 4 "
Putken koko4"
Vaadittu aukon koko3 / 4 "
Aikataulu40
TyyppiRuostumaton teräs yksi hihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntäHinta
SMITH-BLAIR 31500048008000 Satulan kiinnitin 4 tuuman ulostuloputki 1 tuumaa | AC8YKE 3EUA2 315000480080001 "(F) NPT€136.13
SMITH-BLAIR 31500048010000 Satulatolppa 4 tuuman ulostuloputki 1 1/4 tuumaa | AC8YKF 3EUA3 315000480100001-1 / 4 "(F) NPT€176.47
SMITH-BLAIR 31500048012000 Satulan kiinnitin 4 tuuman ulostuloputki 1 1/2 tuumaa | AC8YKG 3EUA4 315000480120001-1 / 2 "(F) NPT€165.39
SMITH-BLAIR 31500048014000 Satulan kiinnitin 4 tuuman ulostuloputki 2 tuumaa | AC8YKH 3EUA5 315000480140002 "(F) NPT€163.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-BLAIR 31500048006000 Satulapuristin 4 tuuman ulostuloputki 3/4 tuumaa
€136.13 / yksikkö