Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-BLAIR 31500048014000 Satulan kiinnitin 4 tuuman ulostuloputki 2 tuumaa | AC8YKH 3EUA5

SMITH-BLAIR 31500048014000 Satulapuristin 4 tuuman poistoputki 2 tuuma

Varastossa
Tuote: AC8YKH Malli: 31500048014000Ristiviite: 3EUA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulankiinnitin
TiivistemateriaaliBuna N.
MateriaaliPallografiittivalurauta
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila180F
Liitäntä2 "(F) NPT
Poistoputken koko2"
Putken koko4"
Vaadittu aukon koko2"
Aikataulu40
TyyppiRuostumaton teräs yksi hihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9485
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntäHinta
SMITH-BLAIR 31500048006000 Satulakiinnitin 4 tuuman ulostuloputki 3/4 tuumaa | AC8YKD 3EUA1 315000480060003/4 "(F) NPT€136.13
SMITH-BLAIR 31500048008000 Satulan kiinnitin 4 tuuman ulostuloputki 1 tuumaa | AC8YKE 3EUA2 315000480080001 "(F) NPT€136.13
SMITH-BLAIR 31500048010000 Satulatolppa 4 tuuman ulostuloputki 1 1/4 tuumaa | AC8YKF 3EUA3 315000480100001-1 / 4 "(F) NPT€176.47
SMITH-BLAIR 31500048012000 Satulan kiinnitin 4 tuuman ulostuloputki 1 1/2 tuumaa | AC8YKG 3EUA4 315000480120001-1 / 2 "(F) NPT€165.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-BLAIR 31500048014000 Satulapuristin 4 tuuman poistoputki 2 tuuma
€163.03 / yksikkö