Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-LAAKERI YR-7/8-X Nokka-akselin seuraaja-ike suljettu | AA3XPJ 11Y186

SMITH BEARING YR-7/8-X nokkaseuraajan ikeen tyyppi suljettu

Varastossa
Tuote: AA3XPJ Malli: YR-7/8-XRistiviite: 11Y186

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam seuraaja
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliHiiliteräs
LaakerityyppiNeularulla, sinetöity
Pora Dia.0.25 "
Dynaaminen kuormitettavuus20200 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.0.875 "
RullamateriaaliHiiliteräs
Telan leveys0.5 "
Staattinen kantavuus49900 paunaa
OppimateriaaliHiiliteräs
Tyyppiies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen kantavuusLaakerimateriaaliLaakerityyppiOppimateriaaliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusRulla Dia.RullamateriaaliHinta
SMITH BEARING YR-3/4 Nokkaseurain ikeen tyyppi Tiivistämätön | AA3XNN 11Y167 YR-3/4-HiiliteräsNeularulla, sinetöityHiiliteräs0.25 "-0.75 "Hiiliteräs€39.65
SMITH BEARING YR-7/8 Nokka-akselin seuraaja-ike tyyppi suljettu | AA3XNP 11Y168 YR-7/8-HiiliteräsNeularulla, sinetöityHiiliteräs0.25 "-0.875 "Hiiliteräs€42.05
SMITH-LAAKERI YR-1 Nokka-seuraaja-ike tyyppi suljettu | AA3XNQ 11Y169 YR-1-HiiliteräsNeularulla, sinetöityHiiliteräs0.3125 "-1"Hiiliteräs€46.49
SMITH-LAAKERI YR-1-1 / 8 Nokka-akselin seuraaja-ikeen tyyppi suljettu | AA3XNR 11Y170 YR-1-1 / 8-HiiliteräsNeularulla, sinetöityHiiliteräs0.3125 "-1.125 "Hiiliteräs€40.95
SMITH-LAAKERI YR-1-1 / 4 Nokka-akselin seuraaja-ike tyyppi suljettu | AA3XNT 11Y171 YR-1-1 / 44170 paunaaHiiliteräsNeularulla, sinetöityHiiliteräs0.375 "2140 paunaa1.25 "Hiiliteräs€51.14
SMITH-LAAKERI YR-1-3 / 8 Nokka-akselin seuraaja-ikeen tyyppi suljettu | AA3XNU 11Y172 YR-1-3 / 84170 paunaaHiiliteräsNeularulla, sinetöityHiiliteräs0.375 "2140 paunaa1.375 "Hiiliteräs€50.51
SMITH-LAAKERI YR-1-1 / 2 Nokka-akselin seuraaja-ike tyyppi suljettu | AA3XNV 11Y173 YR-1-1 / 26200 paunaaHiiliteräsNeularulla, sinetöityHiiliteräs0.437 "3030 paunaa1.5 "Hiiliteräs€54.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING YR-7/8-X nokkaseuraajan ikeen tyyppi suljettu
€45.96 / yksikkö