BALDOR MOTOR EM3661T-5 Three Phase Enclosed Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182T Frame | AJ6UCZ

BALDOR MOTOR EM3661T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6UCZ Malli: EM3661T-5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,752.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria3.3
pohjaRG
Vääntömomentti33 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys182T
Täyden kuormituksen vääntömomentti9.05 LB-FT
HP3
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 16
AsennusF1
Kuormitusvirta1.7 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo3
Vaihe3
Power Factor77
TarkistusB
RPM1755
Lämpötila Nouse42 astetta C
Tyyppi0632M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 20.3 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 18.2 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 23.8 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuormituksen hyötysuhdeAmpeeriaVääntömomenttiHPEristysEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOOTTORI EM2333T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THR EM2333T-592.4----F--€3,182.22
BALDOR MOOTTORI EM2333T-58 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THT EM2333T-58-21.0 A204 LB-FT--F0948M-€3,908.16
BALDOR MOOTTORI EM2334T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256 Runko | AJ6TJC EM2334T-593----F--€3,858.14
BALDOR MOOTTORI EM2334T-58 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 400 V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJD EM2334T-58-28.0 A369 LB-FT--F0956M-€4,737.93
BALDOR MOOTTORI EM2394T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 ampeeria€3,917.60
BALDOR MOOTTORI EM3554-5 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6TZH EM3554-5-1.8 A---F3526M-€1,131.85
BALDOR MOOTTORI EM3555-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 56H runko | AJ6TZT EM3555-5-2.0 A---B3526M-€1,235.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM3661T-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182T-kehys
€1,752.06 / yksikkö