Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH BEARING YR-2-C -kameran seuraaja kruunattu ike irrotettu | AA3XQN 11Y214

SMITH BEARING YR-2-C-nokkaseurantakruunu kruunattu

Varastossa
Tuote: AA3XQN Malli: YR-2-CRistiviite: 11Y214
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
€98.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam seuraaja
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliHiiliteräs
LaakerityyppiNeularulla, sinetöity
Pora Dia.0.625 "
Dynaaminen kuormitettavuus5560 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.2"
RullamateriaaliHiiliteräs
Rullatyyppicrowned
Telan leveys1.25 "
Staattinen kantavuus11300 paunaa
OppimateriaaliHiiliteräs
Tyyppiies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusHinta
SMITH BEARING YR-3/4-C -nokka-akselin seuraaja kruunattu ike irti AA3XQC 11Y204 YR-3/4-C0.25 "24660 paunaa0.75 "0.5 "63300 paunaa€46.71
SMITH BEARING YR-7/8-C -nokka-akselin seuraaja kruunattu ike irti | AA3XQD 11Y205 YR-7/8-C0.25 "35980 paunaa0.875 "0.5 "90000 paunaa€47.11
SMITH BEARING YR-1-C -kameran seuraaja kruunattu ike irrotettu | AA3XQE 11Y206 YR-1-C0.3125 "49750 paunaa1"0.625 "136000 paunaa€45.96
SMITH-LAAKERI YR-1-1 / 8-C-nokkaseuraaja kruunattu ike irti | AA3XQF 11Y207 YR-1-1 / 8-C0.3125 "71400 paunaa1.125 "0.625 "162000 paunaa€47.26
SMITH-LAAKERI YR-1-1/4-C Nokan seuraaja Kruunujousi Avattu | AA3XQG 11Y208 YR-1-1 / 4-C0.375 "2140 paunaa1.25 "0.75 "4170 paunaa€58.14
SMITH BEARING YR-1-3 / 8-C -nokka-akselin seuraaja kruunattu ike irti | AA3XQH 11Y209 YR-1-3 / 8-C0.375 "2140 paunaa1.375 "0.75 "4170 paunaa€60.27
SMITH-LAAKERI YR-1-1/2-C Nokan seuraaja Kruunujousi Avattu | AA3XQJ 11Y210 YR-1-1 / 2-C0.437 "3030 paunaa1.5 "0.875 "6200 paunaa€65.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING YR-2-C-nokkaseurantakruunu kruunattu
€98.35 / yksikkö