Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-LAAKERI VCR-2-1 / 2-E Telarulla V-ura Epäkeskeinen 2-1 / 2 In | AA7DQB 15U633

SMITH BEARING VCR-2-1/2-E-tela V-ura Epäkesko 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7DQB Malli: VCR-2-1/2-ERistiviite: 15U633
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
€272.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrack Roller
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliAlloy Steel
Laakerityyppipallo
Dynaaminen kuormitettavuus2760 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.2.5 "
RullamateriaaliAlloy Steel
RullatyyppiV-ura, epäkeskeinen
Telan leveys1.312 "
Staattinen kantavuus1100 paunaa
Stud Dia.0.75 "
Nastan pituus1.75 "
OppimateriaaliAlloy Steel
thread Pituus0.875 "
Kierteen koko3 / 4-16
TyyppiNasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLaakerityyppiDynaaminen kuormitettavuusKierteen kokoRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusStud Dia.Hinta
SMITH-LAAKERI VCR-2-E Telarulla V-ura Epäkeskinen 2 Tuumaa AA7DQA 15U632 VCR-2-E0.625 "pallo1350 paunaa1 / 2-202"0.843 "600 paunaa0.5 "€260.28
SMITH-LAAKERI VCR-3-1 / 2-E Telarulla V-ura Epäkeskeinen 3-1 / 2 In | AA7DQC 15U634 VCR-3-1 / 2-E1.125 "pallo3490 paunaa7 / 8-143.5 "1.687 "2000 lb0.875 "€310.88
SMITH BEARING VCR-4-1/2-E Telarulla V-ura Eccentric 4-1/2 In | AA7DQD 15U635 VCR-4-1 / 2-E1.75 "Kapeneva rulla14,300 paunaa134.5 "2"16,000 paunaa1.25 "€542.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING VCR-2-1/2-E-tela V-ura Epäkesko 2-1/2 tuumaa
€272.08 / yksikkö