Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH BEARING VCR-4-1/2-E Telarulla V-ura Eccentric 4-1/2 In | AA7DQD 15U635

SMITH BEARING VCR-4-1/2-E-tela V-ura Epäkesko 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7DQD Malli: VCR-4-1/2-ERistiviite: 15U635

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€542.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrack Roller
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliAlloy Steel
LaakerityyppiKapeneva rulla
Dynaaminen kuormitettavuus14,300 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.4.5 "
RullamateriaaliAlloy Steel
RullatyyppiV-ura, epäkeskeinen
Telan leveys2"
Staattinen kantavuus16,000 paunaa
Stud Dia.1.25 "
Nastan pituus2.5 "
OppimateriaaliAlloy Steel
thread Pituus1.75 "
Kierteen koko13
TyyppiNasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3525
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLaakerityyppiDynaaminen kuormitettavuusKierteen kokoRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusStud Dia.Hinta
SMITH-LAAKERI VCR-2-E Telarulla V-ura Epäkeskinen 2 Tuumaa AA7DQA 15U632 VCR-2-E0.625 "pallo1350 paunaa1 / 2-202"0.843 "600 paunaa0.5 "€260.28
SMITH-LAAKERI VCR-2-1 / 2-E Telarulla V-ura Epäkeskeinen 2-1 / 2 In | AA7DQB 15U633 VCR-2-1 / 2-E0.875 "pallo2760 paunaa3 / 4-162.5 "1.312 "1100 paunaa0.75 "€272.08
SMITH-LAAKERI VCR-3-1 / 2-E Telarulla V-ura Epäkeskeinen 3-1 / 2 In | AA7DQC 15U634 VCR-3-1 / 2-E1.125 "pallo3490 paunaa7 / 8-143.5 "1.687 "2000 lb0.875 "€310.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING VCR-4-1/2-E-tela V-ura Epäkesko 4-1/2 tuumaa
€542.13 / yksikkö