Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAN9 Hitsausnasta 1/2-13 X 1.190 tuumaa, 100PK | AB2CWC

APPROVED VENDOR 1LAN9 Hitsausnasta 1/2-13 X 1.190 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2CWC Malli: 1LAN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausnasta
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.990 "
Pään korkeus0.141 "
Pituus pään alla1.25 "
MateriaaliTeräs
Projisointikorkeus0.060 "
Projisointileveys0.150 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.19 "
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC
TyyppiPohjan projektio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAN9 Hitsausnasta 1/2-13 X 1.190 tuumaa, 100PK
€56.70 /pakkaus