Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT ZPT2-N01 Tyhjiötyynyn sovitin naaras 1/8 | AC4TNB 30J750

SMC VALVES ZPT2-N01 tyhjiötyynyn sovitin naaras 1/8

Varastossa
Tuote: AC4TNB Malli: ZPT2-N01Ristiviite: 30J750

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöalustan sovitin
Portin kokoNainen 1/8 "NPT
Temp. alue-30-250 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8412909035
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään tyynyn koon kanssa (halkaisija 10-16 mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPortin kokoHinta
SMC VALVES ZPT1-A5 -pölynimurin sovitin uros M5 | AC4TMT 30J742 ZPT1-A5Uros M5€5.28
SMC VALVES ZPT1-A6 tyhjiöpatruunan uros M6 | AC4TMU 30J743 ZPT1-A6Uros M6€5.22
SMC VENTTIILIT ZPT1-B4 Tyhjiötyynyadapteri Naaras M4 | AC4TMV 30J744 ZPT1-B4Nainen M4€5.37
SMC VALVES ZPT1-B5 -pölynimurin sovitin naaras M5 | AC4TMW 30J745 ZPT1-B5Nainen M5€5.28
SMC VALVES ZPT2-A5 -pölynimurin sovitin uros M5 | AC4TMX 30J746 ZPT2-A5Uros M5€10.28
SMC VENTTIILIT ZPT2-A6 Tyhjiötyynyadapteri Uros M6 | AC4TMY 30J747 ZPT2-A6Uros M6€10.28
SMC VENTTIILIT ZPT2-B5 Tyhjiötyynyadapteri Naaras M5 | AC4TMZ 30J748 ZPT2-B5Nainen M5€10.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES ZPT2-N01 tyhjiötyynyn sovitin naaras 1/8
€10.67 / yksikkö