Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT ZPT125HBU-B16 Vacuum Pad Assembly 125mm Ruskea | AC4TLY 30J724

SMC VALVES ZPT125HBU-B16 tyhjiötyynyn kokoonpano 125 mm ruskea

Varastossa
Tuote: AC4TLY Malli: ZPT125HBU-B16Ristiviite: 30J724

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöalustan kokoonpano
VäriRuskea
durometer50 c
Pad Dia.125mm
Pad korkeus69mm
Tyynyn materiaaliUretaanikumi
Pad tyyppiSuuret palkeet
Portin kokoM16 X 1.50 Nainen
Temp. alue0 astetta 60 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.76
Laivan korkeus (cm)7.24
Laivan pituus (cm)14.1
Laivan leveys (cm)14.1
HS-koodi8412909035
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridurometerTyynyn materiaaliPad tyyppiPortin kokoTemp. alueHinta
SMC VALVES ZPT40HBF-B8 -pölynimurin kokoonpano 40 mm | AC4TKZ 30J701 ZPT40HBF-B8Musta Markin kanssa60 cFluorikumiSuuret palkeetM8 X 1.25 Nainen0 astetta 250 astetta C€33.35
SMC-VENTTIILIT ZPT40HBN-B8 -imurikokoonpano, 40 mm | AC4TLA 30J702 ZPT40HBN-B8Musta50 cNBRSuuret palkeetM8 X 1.25 Nainen0 astetta 120 astetta C€33.35
SMC VALVES ZPT40HBS-B8 -imurikokoonpano valkoinen | AC4TLB 30J703 ZPT40HBS-B8Valkoinen50 cSilikonikumiSuuret palkeetM8 X 1.25 Nainen-30 astetta 200 astetta C.€37.52
SMC VALVES ZPT40HBU-B8 -pölynimurikokoonpano ruskea | AC4TLC 30J704 ZPT40HBU-B8Ruskea50 cUretaanikumiSuuret palkeetM8 X 1.25 Nainen0 astetta 60 astetta C€39.94
SMC VALVES ZPT40HN-B8 -alipainekokoonpano 40mm | AC4TLD 30J705 ZPT40HN-B8Musta50 cNBRRaskas tasainenM8 X 1.25 Nainen0 astetta 120 astetta C€28.84
SMC VALVES ZPT50HBN-B8 -alipainekokoonpano, 50 mm | AC4TLE 30J707 ZPT50HBN-B8Musta50 cNBRSuuret palkeetM8 X 1.25 Nainen0 astetta 120 astetta C€34.39
SMC VALVES ZPT50HBS-B8 -alipainekokoonpano 50mm valkoinen | AC4TLF 30J708 ZPT50HBS-B8Valkoinen50 cSilikonikumiSuuret palkeetM8 X 1.25 Nainen-30 astetta 200 astetta C.€38.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES ZPT125HBU-B16 tyhjiötyynyn kokoonpano 125 mm ruskea
€88.92 / yksikkö