Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT ZP20BS Tyhjiötyyny palkeet 20mm | AC4THG 30J638

SMC VALVES ZP20BS Tyhjiötyynyn palkeet 20mm

Varastossa
Tuote: AC4THG Malli: ZP20BSRistiviite: 30J638

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiö
VäriValkoinen
durometer40 c
Pad Dia.20mm
Pad korkeus23.5mm
Tyynyn materiaaliSilikonikumi
Pad tyyppiPalkeet
Temp. alue-30-200 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0014
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8412909035
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridurometerTyynyn materiaaliTemp. alueHinta
SMC VALVES ZP06BF Tyhjiöalustan palkeet 6mm | AC4TEF 30J567 ZP06BFMusta Markin kanssa60 cFluorikumi0-250 astetta C€7.97
SMC VALVES ZP06BGN Tyhjiöalustan palkeet 6mm AC4TEG 30J568 ZP06BGNMusta Markin kanssa50 cJohtava NBR0-100 astetta C€6.54
SMC VALVES ZP06BGS -alipainepalkeet 6mm | AC4TEH 30J569 ZP06BGSMusta Markin kanssa50 cJohtava pii-10-200 astetta C€6.69
SMC VALVES ZP06BN -alipainepalkeet 6mm | AC4TEJ 30J570 ZP06BNMusta50 cNBR0-120 astetta C€6.37
SMC VALVES ZP06BS Tyhjiötyynypalkeet 6mm | AC4TEK 30J571 ZP06BSValkoinen40 cSilikonikumi-30-200 astetta C€7.44
SMC VENTTIILIT ZP06BU Tyhjiötyynypalkeet 6mm | AC4TEL 30J572 ZP06BURuskea60 cUretaanikumi0-60 astetta C€7.32
SMC VALVES ZP08BF -alipainepalkeet 8mm | AC4TEU 30J579 ZP08BFMusta Markin kanssa60 cFluorikumi0-250 astetta C€7.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES ZP20BS Tyhjiötyynyn palkeet 20mm
€9.15 / yksikkö