Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT ZP10UGS Vacuum Pad Flat 10mm | AC4TFZ 30J608

SMC VALVES ZP10UGS Vacuum Pad litteä 10mm

Varastossa
Tuote: AC4TFZ Malli: ZP10UGSRistiviite: 30J608

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiö
VäriMusta Markin kanssa
durometer50 c
Pad Dia.10mm
Pad korkeus12mm
Tyynyn materiaaliJohtava pii
Pad tyyppiTasainen
Temp. alue-10-200 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8412909035
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridurometerTyynyn materiaaliTemp. alueHinta
SMC VALVES ZP04UF Tyhjiöalusta 4 mm | AC4TDZ 30J561 ZP04UFMusta Markin kanssa60 cFluorikumi0-250 astetta C€5.41
SMC VALVES ZP04UGN Tyhjiöalusta 4mm | AC4TEA 30J562 ZP04UGNMusta Markin kanssa50 cJohtava NBR0-100 astetta C€3.66
SMC VALVES ZP04UGS Tyhjiöalusta 4mm | AC4TEB 30J563 ZP04UGSMusta Markin kanssa50 cJohtava pii-10-200 astetta C€3.82
SMC VENTTIILIT ZP04UN Alipainelevy Litteä 4mm | AC4TEC 30J564 ZP04UNMusta50 cNBR0-120 astetta C€3.61
SMC VENTTIILIT ZP04US Alipainelevy, litteä 4mm | AC4TED 30J565 ZP04USValkoinen40 cSilikonikumi-30-200 astetta C€3.91
SMC VENTTIILIT ZP04UU Tyhjiötyyny Litteä 4mm | AC4TEE 30J566 ZP04UURuskea60 cUretaanikumi0-60 astetta C€4.70
SMC VALVES ZP10UF Tyhjiöalusta 10mm | AC4TFX 30J606 ZP10UFMusta Markin kanssa60 cFluorikumi0-250 astetta C€6.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES ZP10UGS Vacuum Pad litteä 10mm
€6.84 / yksikkö