Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VALVES ZP10DF Tyhjiöalusta 10mm | AC4TFT 30J602

SMC VALVES ZP10DF tyhjiötyyny, syvä 10 mm

Varastossa
Tuote: AC4TFT Malli: ZP10DFRistiviite: 30J602

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiö
VäriMusta Markin kanssa
durometer60 c
Pad Dia.10mm
Pad korkeus15mm
Tyynyn materiaaliFluorikumi
Pad tyyppiSyvä
Temp. alue0-250 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8412909035
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridurometerTyynyn materiaaliTemp. alueHinta
SMC VALVES ZP10DN Tyhjiöalusta 10 mm | AC4TFU 30J603 ZP10DNMusta50 cNBR0-120 astetta C€9.63
SMC VALVES ZP10DS Tyhjiöalusta 10mm | AC4TFV 30J604 ZP10DSValkoinen40 cSilikonikumi-30-200 astetta C€10.01
SMC VALVES ZP10DU Tyhjiöalusta 10mm | AC4TFW 30J605 ZP10DURuskea60 cUretaanikumi0-60 astetta C€11.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES ZP10DF tyhjiötyyny, syvä 10 mm
€12.19 / yksikkö