Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT ZM072HT Tyhjiöpoistin, yksi 1/8 tuuman Npt | AC4TCC 30J518

SMC VALVES ZM072HT tyhjiöejektori, yksi 1/8 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AC4TCC Malli: ZM072HTRistiviite: 30J518

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpoistin, yksi yksikkö
Pakoputken tyyppiÄänenvaimennin
Korkeus70mm
Pituus88mm
Aukko Dia.0.7mm
Paineportin koko1 / 8 "NPT
Syöttöpaineen alue35 ja 72 PSI
Temp. alue5-60 astetta C
Tyhjiön virtausnopeus24 Lpm
Tyhjiöportin koko1 / 8 "NPT
Tyhjiöpaine @ 40 PSI-55 KPA
Tyhjiöpaine @ 75 PSI-84 KPA
Tyhjiöpaineen alue0–84 KPA
Leveys15.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8412909035
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SMC VENTTIILIT ZU05S Tyhjiöejektori, suuttimen koko 0.5 | AL3MHA ZU05STyhjiöpoistin€37.57
Tarjouspyyntö
SMC VENTTIILIT ZU07L Tyhjiöejektori, suuttimen koko 0.7 | AL3MHB ZU07LTyhjiöpoistin€39.63
Tarjouspyyntö
SMC VALVES ZU07S Tyhjiöejektori, suuttimen koko 0.7 | AL3MHC ZU07STyhjiöpoistin€39.63
Tarjouspyyntö
SMC VENTTIILIT ZX1051-K15LZ-E55C Tyhjiöejektori, suuttimen koko 0.5 | AL3MHE ZX1051-K15LZ-E55CTyhjiöpoistin€505.52
Tarjouspyyntö
SMC VENTTIILIT ZX1053-K15LZB-E55C Tyhjiöejektori, suuttimen koko 0.5 | AL3MHF ZX1053-K15LZB-E55CTyhjiöpoistin€505.52
Tarjouspyyntö
SMC VENTTIILIT ZX1101-K15LOZ-E55CL Tyhjiöejektori, suutinkoko 1 | AL3MHG ZX1101-K15LOZ-E55CLTyhjiöpoistin€503.95
Tarjouspyyntö
SMC VENTTIILIT ZX1101-K15LZ-E55C Tyhjiöejektori, suutinkoko 1 | AL3MHH ZX1101-K15LZ-E55CTyhjiöpoistin€505.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES ZM072HT tyhjiöejektori, yksi 1/8 tuuman Npt
€86.99 / yksikkö