Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT VFS3200-3FZ Solenoidi ilmansäätöventtiili 39.2 CFM | AH6YMQ 36LU01

SMC VALVES VFS3200-3FZ Solenoidi ilmansäätöventtiili 39.2 CFM

Varastossa
Tuote: AH6YMQ Malli: VFS3200-3FZRistiviite: 36LU01

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€265.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / solenoidi
Ilmaventtiilin tyyppi5-tie, 2-asento
Ympäristön lämpötila Alue14 astetta 122 astetta F
Vartalo tyyliPohja asennettuna
Keskiasentoavoin
CFM39.2
Tilavuuskerroin1.4
SähköliitännätKytkeä
Normaalisti auki / normaalisti kiinniNormaalisti auki / normaalisti kiinni
Kokonaiskorkeus2.593
Kokonaispituus7 41 / 64 "
kokonaisleveys1.187 "
OhittaaLukkiutumaton työntö
Ohjaajan paine15
Tehon kulutus3.4VA
Painealue15 - 150 psi
Siirtotekniikkasolenoidi
Jännite110 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusToimilaite / paluuYmpäristön lämpötila AluekokonaisleveysPutken kokoTehon kulutusPainealueSiirtotekniikkaHinta
SMC-VENTTIILIT VQ1101-51 Magneettiventtiilin venttiili 1/8 tuumaa 24vdc | AF7RFR 22KD23 VQ1101-515"Solenoidi / jousi14 astetta 122 astetta F1.5 "1 / 8 "1.0W22 - 100 psisolenoidi€117.67
SMC-VENTTIILIT VQ1201-51 Magneettiventtiili 3/8 tuuman 24vdc AF7RFT 22KD24 VQ1201-515"Solenoidi / solenoidi14 astetta 122 astetta F2"3 / 8 "1.0W15 - 100 psisolenoidi€179.41
SMC-VENTTIILIT VQ2101-51 Magneettiventtiilin säätöventtiili 24vdc | AF7RFU 22KD25 VQ2101-515"Solenoidi / jousi14 astetta 122 astetta F1.5 "-1.0W22 - 100 psisolenoidi€126.43
SMC-VENTTIILIT VQ2201-51 Magneettiventtiili 24vdc | AF7RFV 22KD26 VQ2201-515"Solenoidi / solenoidi14 astetta 122 astetta F2"-1.0W15 - 100 psisolenoidi€188.91
SMC-VENTTIILIT SY3140-5LZ Magneettiventtiilin venttiili 1/8 tuumaa 24vdc | AF7RGF 22KD36 SY3140-5LZ3.5 "Solenoidi / jousi14 astetta 122 astetta F1.5 "1 / 8 "0.4W22 - 100 psisolenoidi€110.22
SMC-VENTTIILIT SY3240-5LZ Magneettiventtiili 24vdc | AF7RGG 22KD37 SY3240-5LZ4.5 "Solenoidi / solenoidi14 astetta 122 astetta F1.5 "-0.4W15 - 100 psisolenoidi€144.82
SMC-VENTTIILIT SY5140-5LZ Magneettiventtiili 1/8 tuumaa 24vdc | AF7RGL 22KD41 SY5140-5LZ4"Solenoidi / jousi14 astetta 122 astetta F1.5 "1 / 8 "0.4W22 - 100 psisolenoidi€105.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES VFS3200-3FZ Solenoidi ilmansäätöventtiili 39.2 CFM
€265.06 / yksikkö