Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT VFS2000-LS-02T Alalevy 1/4 Npt tulpattomat tuumaventtiilit | AF7RJG 22KD84

SMC VALVES VFS2000-LS-02T Alalevy 1/4 Npt tulpattomat tuumaventtiilit

Varastossa
Tuote: AF7RJG Malli: VFS2000-LS-02TRistiviite: 22KD84

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluslevy
Korkeus1.25 "
Pituus2.375 "
NPT-portti1/4 tuumaa
Lukumäärä Asemat1
Leveys568660 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1318
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)6.05
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8481909040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
SMC VENTTIILIT VFR2000-LP-02T Alalevy 1/4 Npt Plug Inch Venttiilit | AF7RJF 22KD83 VFR2000-LP-02T1.25 "4.5 "568660 "€85.63
SMC-VENTTIILIT VFR3000-P-03T Alalevy 3/8 Npt-tulppaventtiilit | AF7RJH 22KD85 VFR3000-P-03T1.125 "5.375 "568565 "€56.87
SMC-VENTTIILIT VFS3000-S-03N Alalevy 3/8 Npt tulpattomat tuumaventtiilit | AF7RJJ 22KD86 VFS3000-S-03N1.125 "3.875 "568565 "€31.07
SMC VENTTIILIT VFR5000-P-04T Alalevy 1/2 Npt Plug Inch Venttiilit | AF7RJK 22KD87 VFR5000-P-04T2.187 "7.5 "568703 "€111.33
SMC-VENTTIILIT VFS5000-S-04N Alalevy 1/2 Npt tulpattomat tuumaventtiilit | AF7RJL 22KD88 VFS5000-S-04N2.187 "5.25 "568703 "€54.94
SMC-VENTTIILIT SY3000-27-1T aluslevy 1/8 tuuman NPT 0.29 Cv | AH6YMY 36LU08 SY3000-27-1T13"-€23.60
SMC-VENTTIILIT SY5000-27-1T Aluslevy 1/4 tuuman NPT 0.9 Cv | AH6YMZ 36LU09 SY5000-27-1T13"-€22.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES VFS2000-LS-02T Alalevy 1/4 Npt tulpattomat tuumaventtiilit
€29.32 / yksikkö