Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT VFR3110-5DZ Magneettiventtiilin säätöventtiili 24vdc | AF7RHU 22KD71

SMC VALVES VFR3110-5DZ Solenoidi ilmansäätöventtiili 24vdc

Varastossa
Tuote: AF7RHU Malli: VFR3110-5DZRistiviite: 22KD71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / jousi
Ilmaventtiilin tyyppi5-tie, 2-asento
Ympäristön lämpötila Alue14 astetta 122 astetta F
Vartalo tyyliMoninainen
CFM1.9
Tilavuuskerroin1.9
SähköliitännätEi laajennus
Kokonaiskorkeus1.5 "
Kokonaispituus6"
kokonaisleveys3"
OhittaaLukkiutumaton työntö
Ohjausportin koko1/4 "x 3/8" NPT
Ohjaajan paine30
Tehon kulutus2.04W
Painealue30 - 130 psi
Siirtotekniikkasolenoidi
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481200060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusToimilaite / paluuYmpäristön lämpötila AluekokonaisleveysPutken kokoTehon kulutusPainealueVartalo tyyliHinta
SMC-VENTTIILIT SV1100-5FU Magneettiventtiili 24vdc | AF7REV 22KD03 SV1100-5FU3.5 "Solenoidi / jousi14 astetta 122 astetta F1 / 2 "-0.65W22 - 100 psiRunko siirretty€132.18
SMC-VENTTIILIT SV1200-5FU magneettiventtiili 24vdc | AF7REW 22KD04 SV1200-5FU4"Solenoidi / solenoidi14 astetta 122 astetta F1 / 2 "-0.65W15 - 100 psiRunko siirretty€206.27
SMC-VENTTIILIT SV2100-5FU magneettiventtiili 24vdc | AF7RFA 22KD08 SV2100-5FU4.5 "Solenoidi / jousi14 astetta 122 astetta F3 / 4 "-0.65W22 - 100 psiRunko siirretty€142.05
SMC-VENTTIILIT SV2200-5FU Magneettiventtiili 24vdc | AF7RFB 22KD09 SV2200-5FU5"Solenoidi / solenoidi14 astetta 122 astetta F3 / 4 "-0.65W15 - 100 psiRunko siirretty€199.75
SMC-VENTTIILIT SV3100-5FU Magneettiventtiilin säätöventtiili 24vdc | AF7RFF 22KD13 SV3100-5FU4.5 "Solenoidi / jousi14 astetta 122 astetta F7 / 8 "-0.65W22 - 100 psiRunko siirretty€179.52
SMC-VENTTIILIT SV3200-5FU magneettiventtiili 24vdc | AF7RFG 22KD14 SV3200-5FU5"Solenoidi / solenoidi14 astetta 122 astetta F7 / 8 "-0.65W15 - 100 psiRunko siirretty€237.88
SMC-VENTTIILIT SV4100-5FU Magneettiventtiili 24vdc | AF7RFL 22KD18 SV4100-5FU6"Solenoidi / jousi14 astetta 122 astetta F1"-0.65W22 - 100 psiRunko siirretty€197.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES VFR3110-5DZ Solenoidi ilmansäätöventtiili 24vdc
€219.84 / yksikkö