Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT VBA10A-T02G-Z Booster Regulator, 1/4 tuumaa, NPTF, 8.1 scfm, 290 PSI | CU3AHZ 58JX70

SMC VALVES VBA10A-T02G-Z Booster Regulator, 1/4 tuumaa, NPTF, 8.1 scfm, 290 PSI

Varastossa
Tuote: CU3AHZ Malli: VBA10A-T02G-ZRistiviite: 58JX70

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€703.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehostinsäädin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SMC VENTTIILIT VBA20A-03GN Booster Regulator, 3/8 tuumaa, Rc, 35.3 scfm, 145 PSI | CU3AJA 58JX71 VBA20A-03GN€1,192.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES VBA10A-T02G-Z Booster Regulator, 1/4 tuumaa, NPTF, 8.1 scfm, 290 PSI
€703.64 / yksikkö