Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT SV2400-5FU magneettinen ilmaventtiili 24vdc | AF7RFD 22KD11

SMC VALVES SV2400-5FU magneettinen ilmansäätöventtiili 24vdc

Varastossa
Tuote: AF7RFD Malli: SV2400-5FURistiviite: 22KD11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Ilmaventtiilin tyyppi5-tie, 3-asento
Ympäristön lämpötila Alue14 astetta 122 astetta F
Vartalo tyyliRunko siirretty
Keskiasentoavoin
CFM0.46
Tilavuuskerroin0.46
SähköliitännätKytkeä
NEMA-luokitusNEMA 6
Kokonaiskorkeus1.5 "
Kokonaispituus5"
kokonaisleveys3 / 4 "
Ohjaajan paine30
Tehon kulutus0.65W
Painealue30 - 100 psi
Siirtotekniikkasolenoidi
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481200060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFMTilavuuskerroinKokonaispituuskokonaisleveysHinta
SMC-VENTTIILIT SV1400-5FU Magneettiventtiilin säätöventtiili 24vdc | AF7REY 22KD06 SV1400-5FU0.240.244"1 / 2 "€213.62
SMC-VENTTIILIT SV1500-5FU magneettinen ilmaventtiili 24vdc | AF7REZ 22KD07 SV1500-5FU0.240.244"1 / 2 "€229.25
SMC-VENTTIILIT SV2500-5FU magneettinen ilmansäätöventtiili 24vdc | AF7RFE 22KD12 SV2500-5FU0.460.465"3 / 4 "€218.11
SMC-VENTTIILIT SV3400-5FU Magneettiventtiili 24vdc | AF7RFJ 22KD16 SV3400-5FU0.910.915"7 / 8 "€278.55
SMC-VENTTIILIT SV3500-5FU Magneettiventtiili 24vdc | AF7RFK 22KD17 SV3500-5FU0.910.915"7 / 8 "€262.38
SMC-VENTTIILIT SV4400-5FU magneettinen ilmansäätöventtiili 24vdc | AF7RFP 22KD21 SV4400-5FU1.31.36.5 "1"€275.59
SMC-VENTTIILIT SV4500-5FU-magneettiventtiili 3/8 tuuman 24vdc | AF7RFQ 22KD22 SV4500-5FU1.31.36.5 "1"€275.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES SV2400-5FU magneettinen ilmansäätöventtiili 24vdc
€222.57 / yksikkö