Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT SV1300-5FU Magneettiventtiili 24vdc | AF7REX 22KD05

SMC VALVES SV1300-5FU magneettinen ilmansäätöventtiili 24vdc

Varastossa
Tuote: AF7REX Malli: SV1300-5FURistiviite: 22KD05

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 3-asento
Ympäristön lämpötila Alue14 astetta 122 astetta F
Vartalo tyyliPohja asennettuna
KeskiasentoSuljettu
CFM0.24
Tilavuuskerroin0.24
SähköliitännätKytkeä
NEMA-luokitusNEMA 6
Kokonaiskorkeus1.5 "
Kokonaispituus4"
kokonaisleveys1 / 2 "
Ohjaajan paine30
Tehon kulutus0.65W
Painealue30 - 100 psi
Siirtotekniikkasolenoidi
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481200060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFMTilavuuskerroinKokonaispituuskokonaisleveysHinta
SMC-VENTTIILIT SV2300-5FU magneettinen ilmansäätöventtiili 24vdc | AF7RFC 22KD10 SV2300-5FU0.460.465"3 / 4 "€236.11
SMC-VENTTIILIT SV3300-5FU magneettiventtiili 24vdc | AF7RFH 22KD15 SV3300-5FU0.910.915"7 / 8 "€269.09
SMC-VENTTIILIT SV4300-5FU-solenoidi-ilmaventtiili 1/8 tuumaa 24vdc | AF7RFN 22KD20 SV4300-5FU1.31.36.5 "1"€286.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES SV1300-5FU magneettinen ilmansäätöventtiili 24vdc
€213.41 / yksikkö