Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT PVC CHK 426-2F2F-B pallokartiojousen takaiskuventtiili harmaa PVC | AD7CHM 4DHZ2

SMC VALVES PVC CHK 426-2F2F-B Pallokartiojousen takaiskuventtiili Harmaa Pvc

Varastossa
Tuote: AD7CHM Malli: PVC CHK 426-2F2F-BRistiviite: 4DHZ2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallokartion jousen sulkuventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine1 psi
Kuusiokoko1"
Pituus2 29 / 32 "
MateriaaliHarmaa PVC
Maks. Lämpötila140-astetta F
Maks. Vedenpaine125 psi
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus1"
Tiivistemateriaalihyvä
Istuimen materiaaliHarmaa PVC
Koko1 / 8 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusTiivistemateriaaliKokoHinta
SMC-VENTTIILIT PVC CHK 426-2F2F-F pallokartiojousi takaiskuventtiili 1/8 tuumaa | AD7CHN 4DHZ3 PVC CHK 426-2F2F-FFNPT2 29 / 32 "Vitoton1 / 8 "€26.00
SMC-VENTTIILIT PVC CHK 426-4M4M-B pallokartiojousi takaiskuventtiili 1/4 tuuman Mpt | AD7CHP 4DHZ4 PVC CHK 426-4M4M-BMNPT2 29 / 32 "hyvä1 / 4 "€25.34
SMC-VENTTIILIT PVC CHK 426-4M4M-F pallokartiojousi takaiskuventtiili 1/4 tuuman Mpt | AD7CHQ 4DHZ5 PVC CHK 426-4M4M-FMNPT2 29 / 32 "Vitoton1 / 4 "€26.51
SMC-VENTTIILIT PVC CHK 426-4M4F-B pallokartiojousen sulkuventtiili harmaa PVC | AD7CHR 4DHZ6 PVC CHK 426-4M4F-BMNPT x FNPT2 29 / 32 "hyvä1 / 4 "€27.55
SMC-VENTTIILIT PVC CHK 426-4M4F-F pallokartiojousen takaiskuventtiili harmaa PVC | AD7CHT 4DHZ7 PVC CHK 426-4M4F-FMNPT x FNPT2 29 / 32 "Vitoton1 / 4 "€26.51
SMC-VENTTIILIT PVC CHK 426-4F4M-B pallokartiojousen sulkuventtiili harmaa PVC | AD7CHU 4DHZ8 PVC CHK 426-4F4M-BFPT x MPT2 29 / 32 "hyvä1 / 4 "€25.08
SMC-VENTTIILIT PVC CHK 426-4F4M-F pallokartiojousen takaiskuventtiili harmaa PVC | AD7CHV 4DHZ9 PVC CHK 426-4F4M-FMNPT x FNPT2 29 / 32 "Vitoton1 / 4 "€28.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES PVC CHK 426-2F2F-B Pallokartiojousen takaiskuventtiili Harmaa Pvc
€27.42 / yksikkö