Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT PVC 638-TB4M-F PVC-palloventtiili Mnpt x Letkukanta 1/4 tuumaa | AC8MRM 3CGL6

SMC VALVES PVC 638-TB4M-F PVC-palloventtiili Mnpt x letkun varsi 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8MRM Malli: PVC 638-TB4M-FRistiviite: 3CGL6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiMNPT x letkutanko
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiPitkät
Letkutunnus1 / 4 "
Max. Paine125 psi WOG
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliVitoton
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiItsevoiteleva
Temp. alue20 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkutunnusPutken kokoTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliHinta
SMC-VENTTIILIT 6386590 PVC-palloventtiili Mnpt x letkutanko 1/4 tuumaa | AC8MQX 3CGK1 63865901 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N€21.83
SMC-VENTTIILIT 6386290 Pvc-palloventtiili Mnpt x letkuliitin 3/8 tuumaa | AC8MQZ 3CGK3 63862903 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N€21.83
SMC-VENTTIILIT PVC 638-TB6M-F PVC-palloventtiili Mnpt x Letkukanta 3/8 tuumaa | AC8MRP 3CGL8 PVC 638-TB6M-F3 / 8 "3 / 8 "VitotonVitoton€29.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES PVC 638-TB4M-F PVC-palloventtiili Mnpt x letkun varsi 1/4 tuumaa
€29.31 / yksikkö