Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT KQG2T07-N01S M haaroitettu t-kierre 1/8 tuuman putki 1/4 tuumaa | AA8NPA 19F770

SMC VALVES KQG2T07-N01S M-haara T-kierre 1/8 tuuman putki 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8NPA Malli: KQG2T07-N01SRistiviite: 19F770

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies haaratoimi
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
VäriTeräs
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
Kuusiokoko12mm
Max. Paine435 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue23 astetta 302 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQG2T03-N01S M haaroitettu t-kierre 1/8 putki 5 / 32or4mm | AA8NNY 19F768 KQG2T03-N01S12mm1 / 8 "5/32 "tai 4 mm€69.43
SMC-VENTTIILIT KQG2T07-N02S Uroshaarainen haarukka, 1/4 tuuman lanka putkeen | AA8NPB 19F771 KQG2T07-N02S14mm1 / 4 "1 / 4 "€71.54
SMC-VENTTIILIT KQG2T09-N01S M haaroitettu t-kierre 1/8 putki 5 / 16or8mm | AA8NPD 19F773 KQG2T09-N01S12mm1 / 8 "5/16 "tai 8 mm€97.55
SMC-VENTTIILIT KQG2T09-N02S M Haaroitetankierre 1/4 putki 5 / 16or8mm | AA8NPE 19F774 KQG2T09-N02S14mm1 / 4 "5/16 "tai 8 mm€97.35
SMC-VENTTIILIT KQG2T11-N01S M haaroitettu t-kierre 1/8 tuuman putki 3/8 tuumaa | AA8NPG 19F776 KQG2T11-N01S12mm1 / 8 "3 / 8 "€130.25
SMC-VENTTIILIT KQG2T11-N02S M haaroitettu t-kierre 1/4 tuuman putki 3/8 tuumaa | AA8NPH 19F777 KQG2T11-N02S14mm1 / 4 "3 / 8 "€114.28
SMC-VENTTIILIT KQG2T11-N03S M Haaroitetie 3/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA8NPJ 19F778 KQG2T11-N03S19mm3 / 8 "3 / 8 "€113.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQG2T07-N01S M-haara T-kierre 1/8 tuuman putki 1/4 tuumaa
€68.80 / yksikkö