Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT KQG2L11-00 Union Kyynärpää 3/8 tuuman 316 ruostumaton teräs | AA8NNP 19F760

SMC VALVES KQG2L11-00 Unionin kyynärpää 3/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA8NNP Malli: KQG2L11-00Ristiviite: 19F760

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
VäriTeräs
Yhteyden tyyppiPutki x Putki
Max. Paine435 psi
Temp. alue23 astetta 302 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQG2L04-00 Union Kyynärpää 5/32 Tai 4mm 316 Ruostumaton Teräs | AA8NMU 19F741 KQG2L04-005/32 "tai 4 mm€60.61
SMC-VENTTIILIT KQG2L07-00 Union Kyynärpää 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA8NMZ 19F746 KQG2L07-001 / 4 "€67.82
SMC-VENTTIILIT KQG2L08-00 Union Kyynärpää 5/16 Tai 8mm 316 Ruostumaton Teräs | AA8NNE 19F751 KQG2L08-005/16 "tai 8 mm€83.27
SMC-VENTTIILIT KQG2L13-00 Union Kyynärpää 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA8NNV 19F765 KQG2L13-001 / 2 "€159.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQG2L11-00 Unionin kyynärpää 3/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€123.91 / yksikkö