Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT KQG2L08-02S Uros kyynärpään kierre 1/4 tuuman putki 5/16 tai 8mm | AA8NNG 19F753

SMC VALVES KQG2L08-02S uros kyynärpään kierre 1/4 tuuman putki 5/16 tai 8 mm

Varastossa
Tuote: AA8NNG Malli: KQG2L08-02SRistiviite: 19F753

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiPutki x R (PT)
Kuusiokoko14mm
Max. Paine435 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue23 astetta 302 astetta F
Putken koko5/16 "tai 8 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQG2L03-32 urospuolinen kyynärlanka 10-32 putki 5/32 tai 4mm | AA8NMQ 19F738 KQG2L03-32Putki x UNF8mm10-325/32 "tai 4 mm€46.57
SMC-VENTTIILIT KQG2L03-N01S urospuolinen kyynärlanka 1/8 tuuman putki 5 / 32or4mm | AA8NMR 19F739 KQG2L03-N01SPutki x MNPT12mm1 / 8 "5/32 "tai 4 mm€49.56
SMC-VENTTIILIT KQG2L03-N02S urospuolinen kyynärkierre 1/4 tuuman putki 5 / 32or4mm | AA8NMT 19F740 KQG2L03-N02SPutki x MNPT14mm1 / 4 "5/32 "tai 4 mm€49.09
SMC-VENTTIILIT KQG2L04-M5 urospuolinen kyynärkierre M5-putki 5/32 tai 4 mm | AA8NMV 19F742 KQG2L04-M5Putki x R (PT)8mmM5 x 0.85/32 "tai 4 mm€51.37
SMC VALVES KQG2L06-01S urospuolinen kyynärlanka 1/8 tuuman putki 6mm | AA8NMW 19F743 KQG2L06-01SPutki x R (PT)10mm1 / 8 "6mm€56.66
SMC VALVES KQG2L06-02S urospuolinen kyynärlanka 1/4 tuuman putki 6mm | AA8NMX 19F744 KQG2L06-02SPutki x R (PT)14mm1 / 4 "6mm€62.62
SMC-VENTTIILIT KQG2L06-M5 urospuolinen kyynärlanka M5-putki 6mm | AA8NMY 19F745 KQG2L06-M5Putki x R (PT)8mmM5 x 0.86mm€60.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQG2L08-02S uros kyynärpään kierre 1/4 tuuman putki 5/16 tai 8 mm
€81.73 / yksikkö