Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT KQ2Y10-04AS Uros Run Tee 10mm kierre x putki | AC6ZPL 36W943

SMC VALVES KQ2Y10-04AS Male Run T-paita 10 mm kierre x putki

Varastossa
Tuote: AC6ZPL Malli: KQ2Y10-04ASRistiviite: 36W943

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Run Tee
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x uros BSPT
Kuusiokoko22mm
Max. Paine145 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQ2Y01-33AS Urosrintaliivi 1/8 tuuman lanka x putki | AC6ZMX 36W906 KQ2Y01-33ASPutki x MNPT7 / 16 "1 / 16 "1 / 8 "€6.85
SMC-VENTTIILIT KQ2Y01-34AS uros juoksutee 1/8 tuuman lanka x putki | AC6ZMY 36W907 KQ2Y01-34ASPutki x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€6.69
SMC-VENTTIILIT KQ2Y01-35AS Urosrintaliivi 1/8 tuuman lanka x putki | AC6ZMZ 36W908 KQ2Y01-35ASPutki x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€7.18
SMC-VENTTIILIT KQ2Y03-33AS Urosraita 5/32 tuuman lanka x putki | AC6ZNA 36W909 KQ2Y03-33ASPutki x MNPT7 / 16 "1 / 16 "5 / 32 "€6.39
SMC-VENTTIILIT KQ2Y03-34AS uros juoksutee 5/32 tuuman lanka x putki | AC6ZNB 36W910 KQ2Y03-34ASPutki x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€5.41
SMC-VENTTIILIT KQ2Y03-35AS Uroskäyrä 5/32 tuuman kierre x putki | AC6ZNC 36W911 KQ2Y03-35ASPutki x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€7.00
SMC-VENTTIILIT KQ2Y04-01AS urosliitin 4mm kierre x putki | AC6ZND 36W912 KQ2Y04-01ASPutki x uros BSPT10mm1 / 8 "4mm€6.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2Y10-04AS Male Run T-paita 10 mm kierre x putki
€13.32 / yksikkö